{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em Inconel® | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122432 9,3 | |
Número do fabricante | 122432 9,3 |