TORNILLO BANCO 175MM FIJO

N.º do artigo: 1224.175E
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
Tipo de produto Tornillo de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1224.175E
EAN/GTIN 3148519276749
Número do fabricante 1224.175E
Número L L60130 8017

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Tornillo de banco de fundición nodular, carga de rotura de al menos 700 N/mm²
  • Gran superficie de apoyo de la guía prismática/mordaza desmontable: La guía sin curvatura garantiza el funcionamiento del tornillo de banco incluso con cargas pesadas
  • Mordazas paralelas sustituibles. Alta resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRc
  • Mordazas desmontables en forma de V para sujetar tubos. Dureza 40/46 HRc
  • Ajuste mediante 2 tornillos especiales con ajuste de holgura
  • Husillo de accionamiento bruñido.

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 216
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • [kg]: 24,68

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta