Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,3mm

N.º do artigo: 122398 9,3

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 33,1 mm
Haste DIN 6535 HE com h6
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122398 9,3
Número do fabricante 122398 9,3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta