Broca HPC MDI GARANT Diabolo Weldon DIN 6535 HB 9,8

N.º do artigo: 122372 9,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ nominal DC 9,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 32,3 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,27 mm/U
Avanço f em aço < 60 HRC 0,12 mm/U
Anel colorido rojo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122372 9,8
EAN/GTIN 4045197971647
Número do fabricante 122372 9,8

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
28
Aço < 60 HRC
H
16
Aço < 65 HRC
H
14
Aço < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Graças às arestas de corte principais convexas e a um arredondamento definido das arestas, a broca alcança uma alta estabilidade e máxima capacidade de carga.
Revestimento especial de múltiplas nanocamadas para perfuração em aços temperados.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI GARANT Diabolo Weldon DIN 6535 HB 9,8

Broca HPC MDI GARANT Diabolo Weldon DIN 6535 HB 9,8

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
100,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
64,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
51,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 4×D 4×D 4×D
Anel colorido rojo verde verde
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta