{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122320 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197390363 | |
Número do fabricante | 122320 7,8 |