{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,4 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,55 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122306 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197751690 | |
Número do fabricante | 122306 9,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 9,1mm
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
90,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
54,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | AlTiN |
Anel colorido | amarelo | azul |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |