{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,45 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122306 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197751553 | |
Número do fabricante | 122306 7,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,7mm
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
76,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
31,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
43,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
77,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
27,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
44,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Comprimento total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm |