Micrómetro de exteriores, caras de medición estrechas, punta de carburo, 1″, hoja de 0,4 mm

N.º do artigo: 122-151-10
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122-151-10
EAN/GTIN 4946368847528
Número do fabricante 122-151-10
Número L L40010 14065

Descrição

Descripción:

El micrómetro de exteriores con superficies de medición estrechas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de las ranuras de los ejes, los chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio.

Característica:

Alcance: 0 - 1″
Precisión: ±0,00015″
Graduación: 0.0001″
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta