Llave de tubo de esquina modelo sueco 1″.

N.º do artigo: 121A.1P
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121A.1P
EAN/GTIN 3148517028463
Número do fabricante 121A.1P
Número L L60130 6615
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Cuerpo forjado de acero de alta calidad
  • dentado especial para agarrar el tubo en 3 puntos

Característica:

  • Un máximo de [″]: 1
  • Un máximo de [mm]: 34
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 345
  • max. Envergadura [mm]: 48
  • [kg]: 0,850

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta