Portabrocas de 10 mm (3/8 ″) dentro del hexágono interior del cuadrado L.32 mm

N.º do artigo: 12180026
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12180026
EAN/GTIN 4018754103850
Número do fabricante 12180026
Número L L60010 145

Descrição

Descripción:

  • Hexágono interior 1/4″
  • DIN 3126 forma D 6,3/ ISO 1173 forma D 6,3
  • Llave Allen con muelle de presión de anillo
  • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo

Característica:

  • d: 16,5 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (mm): C 10 mm
  • Longitud [mm): 32 mm
  • Hexágono interior de salida (mm): D 6,3 mm
  • Salida hexagonal interior (pulgadas): 1/4″
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 30 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta