Zapatos de seguridad jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3, Talla 43

N.º do artigo: 12161-43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Plástico
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 43
Cor negro / plateado
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12161-43
EAN/GTIN 4035877935267
Número do fabricante 12161-43
Número L L00790 3761

Descrição

Descripción:

  • Material textil hidrófobo/Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_DYNAMIC
  • Punta de goma
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta