Juego de hojas de sierra de sable Uni 12 piezas

N.º do artigo: 1214412RKD
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1214412RKD
EAN/GTIN 082472121445
Número do fabricante 1214412RKD
Número L L51190 301

Descrição

Descripción:

  • El granallado de alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • El perfil más alto y grueso de la hoja evita que la hoja se doble durante el corte y proporciona el máximo control incluso en los trabajos de demolición más duros, ideal para cortes exigentes en metal
  • El perfil más fino de la hoja proporciona cortes más rectos y mayor durabilidad para cortes exigentes en metal
  • El nuevo y especial diseño de los dientes minimiza la fricción y la acumulación de calor al cortar
  • Evacuación optimizada de la viruta para cortes un 20% más rápidos en comparación con el modelo anterior
  • Las fuerzas de corte reducidas en cada diente proporcionan una vida útil 2 veces mayor en comparación con el modelo anterior

Contenido:

1 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta