{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tolerância da haste | h6 | |
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Ângulo da ponta | 155 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Profundidade de perfuração | 0,6 mm - 1 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Série | Master Steel | |
Tipo de produto | Broca de centrar |
Número do artigo | 121130 10 | |
EAN/GTIN | 4045197887511 | |
Número do fabricante | 121130 10 |