Broca de marcação NC MDI 142° espiralado 20

N.º do artigo: 121110 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 142
  • Haste: DIN 6535 HB con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 20 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 142 grau
Haste DIN 6535 HB con h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Comprimento dos canais de aparas Lc 35 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca de centrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121110 20
EAN/GTIN 4045197038807
Número do fabricante 121110 20

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
260
Alumínio (apara curta)
N
240
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Ponta de centragem exatamente ao centro. Marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.
⌀ ≥ 6 mm com superfície de encabadouro HB.

Aplicación:

Com um ângulo da ponta de 142° para a intervenção das arestas de corte principais da broca espiral seguinte.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real (geralmente não para o ⌀ exterior do furo).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta