Broca de marcação NC MDI 90° espiralado extra comprido, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

N.º do artigo: 121050 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 90
  • Haste: DIN 6535 HB com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 90 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 13 mm
Comprimento total L 140 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de marcação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121050 6
EAN/GTIN 4045197768636
Número do fabricante 121050 6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
260
Alumínio (apara curta)
N
240
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Ponta de centragem exatamente ao centro. Marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Estável devido aos sulcos de aparas curtos.
⌀ ≥ 6 mm com superfície de encabadouro HB.
Versão extra comprida.

Vantagem:

Com um ângulo da ponta de 90° para marcação e escareamento simultâneo, ao utilizar posteriormente uma broca espiral com ⌀ inferior.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real (geralmente não para o ⌀ exterior do furo).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta