Broca de marcação NC MDI 90° espiralado 8

N.º do artigo: 121020 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
233 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 90
  • Haste: DIN 6535 HB com h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 8 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 90 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 23 mm
Comprimento total L 60 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de marcação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121020 8
EAN/GTIN 4045197038463
Número do fabricante 121020 8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
80
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Ponta de centragem exatamente ao centro. Marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.
⌀ ≥ 6 mm com superfície de encabadouro HB.

Aplicación:

Com um ângulo da ponta de 90° para marcação e escareamento simultâneo, ao utilizar posteriormente uma broca espiral com ⌀ inferior.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real (geralmente não para o ⌀ exterior do furo).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta