Manivela QR de 10 mm (3/8 ″) L.408 mm

N.º do artigo: 12100005
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12100005
EAN/GTIN 4018754285945
Número do fabricante 12100005
Número L L60010 6183

Descrição

Descripción:

  • Con mango de acero
  • Para una mayor transmisión de potencia axial, separe el asa de la placa para la fijación
  • Radio de trabajo 85 mm
  • DIN 3122/ISO 3315
  • Con bloqueo de seguridad QuickRelease
  • patentado

Característica:

  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Longitud [mm): 408 mm
  • Peso: 650 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta