Rollos de vellón de uso universal 100 x 10

N.º do artigo: 120674
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 120674
EAN/GTIN 9003171206746
Número do fabricante 120674
Número L L50140 1652

Descrição

Descripción:

Los rodillos no tejidos PREMIUM de Tyrolit impresionan con el durabilidad/duración/vida útil más largo posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también se encuentra dentro del paño grueso y suave. Ya sea que esté limpiando soldaduras, eliminando óxido, maquinando pintura o puliendo superficies, ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Además, como usuario, se beneficia de la perfecta adaptabilidad del paño grueso y suave a la superficie.

Característica:

  • Forma: fieltro rodillo
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC, fundición,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: MUY BIEN
  • Dimensión (D x H): 100 x 10 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 10 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Máxima vida útil gracias a una impregnación del 100%; por lo tanto, la arena también se encuentra dentro del paño grueso y suave lijado
  • Varias especificaciones permiten la limpieza de soldaduras hasta el pulido de superficies
  • Diseño muy flexible: fieltro se adapta perfectamente a las superficies

Aplicación:

  • Para limpiar y editar superficies con el lijadora vibratoria o a mano

Recomendación:

  • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
  • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
  • Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de cualquier pieza de trabajo
  • Un GP – VERDE para una limpieza rápida y completa y un acabado

Características especiales:
  • El durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Perfecto para todas las superficies
  • Aplicación universal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta