Destornillador con mango transversal, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango transversal asimétrico y ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege

N.º do artigo: 1206.8 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1206.8 80
EAN/GTIN 7610733287475
Número do fabricante PB 1206.8-80
Número L L60060 3130

Descrição

Descripción:

  • Destornillador con mango transversal
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • mango transversal ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 8 mm
  • Longitud completa mango en cruz: 125 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento transversal: 80 mm
  • Longitud de la hoja: 50 mm
  • Mango en cruz de ancho completo: 96 mm
  • Para tornillos metálicos M: 10 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 16 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta