Escalera de limpieza de cristales parte superior con clip-paso R13 7 pasos

N.º do artigo: 12013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 7
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera para limpiacristales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12013
EAN/GTIN 4031405120136
Número do fabricante 012013
Número L L90110 755

Descrição

Descripción:

  • Escalera de aluminio escalón limpiador de vidrio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Pastillas de paso Clip-STEP R13 para resistencia al deslizamiento certificada
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Conector seguro con bloqueo de gancho adicional
  • Escalera superior con rodillos y caucho resistente a la abrasión con corte de cuña
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Dependiendo de la selección, se puede combinar un máximo de cuatro piezas individuales, ya que no se debe exceder la altura de pie de 5,0 m
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 120 kg

Característica:

  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 25 mm
  • Longitud del conductor: 3020 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 120 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 118 mm
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 7 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 449 mm
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta