Mini pelacables 100 mm

N.º do artigo: 12 80 100 SB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12 80 100 SB
EAN/GTIN 4003773043119
Número do fabricante 12 80 100 SB
Número L L70010 588

Descrição

Descripción:

  • pelado preciso gracias al ajuste gradual de la herramienta al diámetro del conductor
  • con cortaalambres
  • con tope longitudinal: ajustable de 4,0 a 15,0 mm
  • con trinquete
  • para conductores finos de Cu Ø 0,3 a 1,0 mm

Característica:

  • Valores de pelado (diámetro): Ø 0,3 - 1mm
  • AWG: 28 - 18

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta