Alicate pelacables con cuchillas de forma precisa con fundas de plástico negro, lacado 180 mm

N.º do artigo: 12 21 180
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12 21 180
EAN/GTIN 4003773000815
Número do fabricante 12 21 180
Número L L70010 616

Descrição

Descripción:

  • con cuchillas intercambiables para cuatro (en función del diámetro) o seis (en función de la sección) secciones de conductor diferentes
  • no se daña el conductor debido a la precisión de las cuchillas de forma de tierra, incluso los cables finos trenzados se pelan suavemente
  • Las mordazas de sujeción sujetan firmemente el alambre durante el pelado
  • con tope de longitud ajustable para longitudes de desaislado iguales para trabajos en serie
  • un muelle de presión devuelve las pinzas a su posición original

Característica:

  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²
  • AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10
  • barnizado negro
  • con cubiertas de plástico en los mangos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta