Alicate pelacables de precisión con cuchillas de forma precisa con fundas multicomponentes bruñido 195 mm

N.º do artigo: 12 12 12
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12 12 12
EAN/GTIN 4003773073758
Número do fabricante 12 12 12
Número L L70010 1449

Descrição

Descripción:

  • decapado positivo incluso de materiales aislantes difíciles de retirar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y caucho
  • también multicapa
  • un segundo par de cuchillas sujeta de forma fiable el resto del aislamiento
  • cuchillas de forma intercambiable adaptadas con precisión a la sección transversal del conductor correspondiente
  • con tope de longitud ajustable para longitudes de desaislado iguales para trabajos en serie
  • para cables solares, especialmente adaptado a los aislamientos multicapa y Radox
  • con soporte de cable adicional para centrar mejor los conductores aislados multicapa en los perfiles de desaislado

Característica:

  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 4,0 / 6,0 / 10,0mm²
  • AWG: 12 - 8
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta