Versão:
Material principal
94% poliéster, 6% elastano, elástico en 4 direcciones, 320g/m²
Bolsillos
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pierna con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Detalles
Bolsillo extraíble para identificación, anilla en D
Amplias trabillas en espalda y laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en cintura
Costura interior de la pierna con doble costura
Acabado
Bajo de la pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®
Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante cortada de 70 mm de ancho
Refuerzo
Bolsillos traseros reforzados con CORDURA®, parte inferior de las piernas reforzada con CORDURA®, bolsillo para la regla y bolsillo para las rodillas reforzados con CORDURA®
Funcionalidad
Elástico en 4 direcciones, panel de malla en la parte trasera de la rodilla
Descrição:
- Pantalones de alta visibilidad para la máxima comodidad y facilidad de movimiento, extremadamente suaves y flexibles con perneras cónicas
- Estos pantalones están diseñados para soportar trabajos exigentes sin comprometer la comodidad y el ajuste
- El material es un suave tejido elástico en 4 direcciones que es resistente y extensible en todas las direcciones
- Los pantalones tienen detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo CORDURA®
- Tejido de malla elástica suave en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y