Descripción:
Llave dinamométrica con reloj comparador y puntero de arrastre
Control del apriete (derecha/izquierda) y comprobación de los valores de apriete
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doble cuadrado.
Modelos No. 8301-04 a No. 8304-80: Con función de carraca integrada
Certificado según DIN EN ISO 6789 +/- 4 % de tolerancia
Protección de sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un máximo de 25 % de sobrecarga del valor máximo
Construcción ligera y robusta de aluminio
Modelos No. 8301-04 a No. 8301-40: Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)
Los modelos No. 8303-40 a No. 8305-20 tienen una señal audiovisual como estándar
Característica:
- Tipo de accionamiento: Doble escuadra
- accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 300 lbf ft - 1500 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 400 Nm - 2000 Nm
- Campo de aplicación:
- Fabricación
- Control de calidad
- Mantenimiento
- Altura total [mm]: 138 mm
- Longitud total [mm]: 2,040 mm
- División de escala: 50
- División de escala [lbf ft]: 50 lbf ft
- División de escala [Nm]: 50 Nm
- Aislamiento 1000 V: no
- Software de evaluación: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Visualización gráfica: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Electrónica
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Ingeniería mecánica
- Servicios