Versão:
Material principal
94% poliéster, 6% elastano, elástico en 4 direcciones, 320g/m²
Bolsillos
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pierna con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Detalles
Bolsillo extraíble para identificación, anilla en D
Amplias trabillas en espalda y laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en cintura
Costura interior de pernera con doble costura
Acabado
Fondo de pernera con refuerzo de CORDURA®
Reflex
Detalle reflectante en bolsillo de pernera, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante cortada de 70 mm de ancho
Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA® elástica, parte inferior de las piernas reforzada con CORDURA®, rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA®, bolsillo para metro reforzado con CORDURA®
Funcionalidad
Extensible en 4 direcciones, panel de malla trasero en la rodilla
Descrição:
- Pantalones de alta visibilidad para la máxima comodidad y facilidad de movimiento, extremadamente suaves y flexibles con un ajuste más entallado
- Estos pantalones están diseñados para resistir trabajos duros sin comprometer la comodidad y el ajuste
- El material es un tejido suave elástico en 4 direcciones que es resistente y extensible en todas las direcciones
- Los pantalones tienen detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo CORDURA®, un bolsillo en el muslo con cremallera, un bolsillo plegable para la regla, bolsillos delanteros, bolsillos traseros con solapa y portaherramientas funcionales, por ejemplo, trabillas para sujetar martillos
- Sin bolsillos para clavos
- El bolsillo para rodilleras está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
- Suave, tejido de malla elástica en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación
- El refuerzo de CORDURA® en el dobladillo de la pierna proporciona una protección eficaz contra el desgaste
- Certificado según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W