Broca craneana HSS Profundidade de corte 25 mm, ⌀ DC: 32mm

N.º do artigo: 119010 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 32 mm
Óleo de corte HSS
⌀ da haste 25 mm
Profundidade de corte 25 mm
Comprimento total L 72 mm
Tipo de produto Broca craneana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 119010 32
EAN/GTIN 4014586614397
Número do fabricante 63133319051

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca craneana HSS com maior vida útil e alojamento QuickIn.
Comprimento total: 72 mm para todos os tamanhos de broca

Indicado para:

Furadoras de base magnética FEIN com alojamento QuickIN para trocar ferramentas rapidamente e sem chave. Também adequadas para outras marcas com adaptador. A broca craneana apenas corta um anel de material, poupando assim aprox. 40% a 60% de tempo.

Material fornecido:

Sem pino de centragem.

Nota:

Furadoras de base magnética FEIN, ver n.º 076520/076524/076526 Grupo 0 – Material de oficina.
Ao utilizar as brocas craneanas n.º 119010 e 119000, é necessário o pino de centragem n.º 119019.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta