Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 21

N.º do artigo: 119000 21
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 21 mm
Óleo de corte HM
Anel colorido sem
Tipo de produto Coroa de perfuração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 119000 21
EAN/GTIN 4014586240084
Número do fabricante 63127095015

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Broca craneana de metal duro de alto desempenho com alojamento QuickIN. Para máxima durabilidade e excelente desempenho de maquinagem.
Comprimento total: 77 mm para todos os tamanhos de broca.

Idóneo para:

Furadoras de base magnética FEIN com alojamento QuickIN para trocar ferramentas rapidamente e sem chave. Também adequadas para outras marcas com adaptador. A broca craneana apenas corta um anel de material, poupando assim aprox. 40% a 60% de tempo.

Volumen de suministro:

Sem pino de centragem.

Nota:

Furadoras de base magnética FEIN, ver n.º 076520/076524/076526 Grupo 0 – Material de oficina.
Ao utilizar as brocas craneanas n.º 119010 e 119000, é necessário o pino de centragem n.º 119019.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 21

Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 21

sob pedido
Em stock
24 peças em stock
44,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
21,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
49,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tolerância de ⌀ -0,05 / 0,1 mm -0,05 / 0,1 mm -0,05 / 0,15 mm
Anel colorido sem sem sem sem sem
⌀ nominal DC 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras Haste com três faces tensoras Haste com três faces tensoras
Óleo de corte HM HM HM HM HM
Tipo de produto Coroa de perfuração Coroa de perfuração Coroa de perfuração Coroa de perfuração Coroa de perfuração

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta