{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste Weldon | |
⌀ da haste | 19 mm | |
Profundidade de corte | 55 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
Tipo de produto | Broca craneana |
Número do artigo | 118820 30 | |
EAN/GTIN | 4045197038111 | |
Número do fabricante | 118820 30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca craneana HSS Profundidade de corte 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 30mm
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
96,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
47,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
68,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Broca craneana | Broca craneana | Broca craneana |