Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Carro de transporte con tubos y plataforma de aluminio. Con 2 soportes plegables y con plataforma de mesa plegable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. Patente alemana 100 62 425.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 900
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 230, 885
Longitud total (mm): 1080
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 930
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3