Gancho de extracción de liberación rápida, tamaño B 150 mm.

N.º do artigo: 1178253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1178253
EAN/GTIN 4036976112931
Número do fabricante 1178253
Número L L60160 6236

Descrição

Descripción:

1 gancho incl. abrazaderas con ajuste rápido, ajuste rápido y fácil y reajuste de los ganchos en el puente

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 30 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 18 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 150 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Freno del gancho presente: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta