Broca escalonada curta de furo de núcleo HSS 90° M4

N.º do artigo: 117040 M4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para rosca M4
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Número de dentes Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico con h8
Ângulo dos níveis de rebaixamento 90 grau
Refrigeração interior no
⌀ D1 1.º nível com chanfro h8 3,3 mm
⌀ D2 2.º nível com chanfro h8 4,5 mm
Altura do nível L1 1.º nível 11,4 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 24 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Tolerância da haste h8
Anel colorido sin
Utilização com tipo de perfuração en agujero ciego y pasante
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 117040 M4
EAN/GTIN 4045197035714
Número do fabricante 117040 M4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Muito estável. Tolerâncias de concentricidade estritas entre ⌀ de furo e de escareado garantem um alinhamento exato.

Ventaja:

A perfuração e o escareamento são efetuados numa só operação, precisamente alinhados entre si.

Aplicación:

Particularmente adequada para máquinas NC devido à alta precisão de posicionamento, melhor propriedade de centragem e alta estabilidade. Como tal, a centragem prévia frequentemente pode não ser necessária. Para furos roscados conforme DIN 336, folha 1, com rebaixamento de 90°. Assim, a broca de roscar seguinte não corta na aresta afiada do furo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta