Broca espiral extra comprida HSS N 24R1

N.º do artigo: 116760 24R1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1870 R1
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 24 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1870 R1
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 16-30 grau
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 254 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 290 mm
Comprimento total L 440 mm
Tamanho do cone Morse MK 3
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116760 24R1
EAN/GTIN 4045197035561
Número do fabricante 116760 24R1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Alta precisão de concentricidade. A espessura do núcleo e o aumento do núcleo são normais.
Superfície com tratamento especial.
Para furos em locais profundos. Ao perfurar furos profundos, é necessário remover aparas várias vezes e arrefecimento suficiente.
Versão económica com espiral normal.
Com ponta em bico de forma A.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta