Broca espiral extra comprida HSS FS 25R1

N.º do artigo: 116720 25R1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1870 R1
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 25 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1870 R1
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 252,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 290 mm
Comprimento total L 440 mm
Tamanho do cone Morse MK 3
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,25 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116720 25R1
EAN/GTIN 4045197035080
Número do fabricante 116720 25R1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Alta precisão de concentricidade.
Espirais de sulco plano com grandes espaços entre dentes; estáveis devido à espessura reforçada do núcleo (sem aumento do núcleo).
⌀ ≤ 16 mm: Chanfros nitrurados, sulcos sem revestimento; ⌀ > 16 mm: Superfície com tratamento especial.
Broca especial estável para furos extremamente profundos. Até aprox. 15×⌀ de uma só vez.
Com ponta em bico de forma A.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta