Versão:
desmontado
Descrição:
Plataforma rodante con mango versión GREY EDITION. Soldado de acero tubular, con recubrimiento de polvo en gris antracita RAL 7016. Con plataformas de madera. 2 plataformas con panel derivado de madera sobre el marco, superficie gris medio. Mango atornillable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, freno en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg.
Característica:
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3