Broca espiral extra comprida HSS-E FS 3,5X165

N.º do artigo: 116280 3,5X165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 × comprimento total L Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1869
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 109,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 115 mm
Comprimento total L 165 mm
⌀ haste Ds 3,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116280 3,5X165
EAN/GTIN 4045197028990
Número do fabricante 116280 3,5X165

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
60
Alumínio > 10% Si
N
38
Aço < 500 N/mm²
P
38
Aço < 750 N/mm²
P
28
Aço < 900 N/mm²
P
22
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com ponta em bico de forma C.

Ventaja:

Particularmente adequada para perfurar em condições difíceis, por exemplo, se o arrefecimento das arestas de corte não for suficiente devido a uma má evacuação de aparas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta