Andamio plegable SG con plataforma triple Altura de la plataforma 6,43 m

N.º do artigo: 115565
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115565
EAN/GTIN 4031405949331
Número do fabricante 115565

Descrição

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Marco plegable doble hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Encimera de gran formato con 4,5 m²
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Alturas de trabajo de hasta 10,39 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 8430 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 310 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W18
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2172 mm
  • Altura del andamio: 7530 mm
  • Longitud del andamio: 2611 mm
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1900 mm
  • Altura de la plataforma: 6430 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta