Escalera combinada telescópica Combi Line 8+6 peldaños

N.º do artigo: 115476
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 8; 6
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de uso múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115476
EAN/GTIN 4031405944947
Número do fabricante 115476
Número L L90110 492

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de trabajo Telesteps de aluminio original
  • Tubos triangulares estables, anodizados resistentes a la abrasión
  • pasos de 90 mm de profundidad con perfiles de línea para minimizar el riesgo de deslizamiento
  • Conexión escalonada/spar de alta resistencia
  • Regulación cómoda de la altura gracias a la función telescópica intuitiva.
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Fácil de transportar gracias a la manija de transporte integrada (suministrada suelta)
  • KOMPAKT plegable
  • La bandeja de herramientas está disponible opcionalmente como accesorio
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo max.: 3100 mm
  • Anchura externa: 690 mm
  • Longitud extendida: 2340 mm
  • Longitud retraída: 690 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio anodizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Número de pasos/peldaños: 5 + 2 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 90 mm
  • Ancho del carril cruzado: 690 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta