Rueda de corte 32x9.9x6.1 mm

N.º do artigo: 1154680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rueda de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1154680
EAN/GTIN 4017981230261
Número do fabricante 1154680
Número L L60160 6166

Descrição

Descripción:

Discos de corte para tubos de níquel 32x9,9x6,1 mm

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 6,1 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 9,9 mm
  • Ø rueda [mm]: 32 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta