Andamio plegable Altura de la plataforma 0,99 m

N.º do artigo: 115401
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115401
EAN/GTIN 4031405154018
Número do fabricante 115401
Número L L90110 454

Descrição

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Marco plegable hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Pasillo de la puerta en condiciones ensambladas (Art. 115301)
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Plataforma a prueba de pasos para un stand firme
  • La entrega se lleva a cabo en asambleas. Una vez montado, el andamio se monta y desmonta rápidamente y sin herramientas
  • Diferentes anchos de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 3,0 m.
  • Tipo probado
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 0 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W12
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 1441 mm
  • Altura del andamio: 1720 mm
  • Longitud del andamio: 1875 mm
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1350 mm
  • Altura de la plataforma: 990 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta