{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 6 mm - 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 41 | |
Broca crescente | 0,1 mm | |
com cartucho | não | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115300 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024855 | |
Número do fabricante | 115300 6-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E n.º 114400 como jogo de recarga 6-10
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
310,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
434,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
353,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Broca crescente | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Anel colorido | vermelho | amarelo | vermelho |
com cartucho | não | sim | sim |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |