Andamio plegable de 0,75 x 1,80 m con estabilizadores Altura de la plataforma 5,80 m

N.º do artigo: 115159
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115159
EAN/GTIN 4031405947573
Número do fabricante 115159

Descrição

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Marco plegable hecho de tubos rectangulares con bisagras autobloqueantes
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con introducción de carga céntrica y husillos
  • Plataforma a prueba de pasos para un stand firme
  • Aparadores de aluminio y bastidores de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas (desde la altura de la plataforma 2,8 m)
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Diferentes anchos de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longitudes de plataforma 2,45 m y 3,0 m bajo petición
  • Alturas de trabajo de hasta 13,8 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²
  • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
  • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
  • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

Característica:

  • Número de disparadores: 4
  • Altura de trabajo: 8000 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 130 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 310 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 110 kg
  • Capacidad de carga: 1,5 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2708 mm
  • Altura del andamio: 7100 mm
  • Longitud del andamio: 3834 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Clase de carga: 2
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 6000 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta