{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 13 mm | |
Série | CleverDrill | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 29 | |
⌀ do furo central | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | não | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115056 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4062406742386 | |
Número do fabricante | 115056 1-13KB |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 como jogo de recarga 1-13KB
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
94,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
179,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
167,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
545 peças em stock
107,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
197,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Área da broca | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Anel colorido | sem | sem | sin | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | no | não | não |
⌀ do furo central | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |