Micrómetro de tubos, yunque esférico, 25-50 mm

N.º do artigo: 115-116
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115-116
EAN/GTIN 4946368010427
Número do fabricante 115-116
Número L L40010 1139

Descrição

Descripción:

El micrómetro exterior para superficies curvas se utiliza para medir todas las superficies curvas y espesores de pared de tuberías, cojinetes, anillos, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 25 - 50
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Observaciones: Tipo E
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta