Mesa de transporte plegable

N.º do artigo: 1141
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro plegable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1141
EAN/GTIN 4017976011417
Número do fabricante 1141
Número L L90080 736

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Mesa de transporte de acero tubular, con recubrimiento de polvo de color azul brillante RAL 5007, superficie de carga de panel derivado de madera, superficie de haya. Con 2 soportes plegables y con plataforma de mesa plegable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. Patente alemana 100 62 425.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 900
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 230, 885
Longitud total (mm): 1080
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 930
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta