{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 13 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | INOX | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Número de brocas | 25 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114018 1-13 | |
EAN/GTIN | 4062406877637 | |
Número do fabricante | 114018 1-13 |