Jogo de brocas espiral HSS com ponta escalonada n.º 114004 com caixa 1-13

N.º do artigo: 114014 1-13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
344 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 13 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 25
Broca crescente 0,5 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114014 1-13
EAN/GTIN 4062406877675
Número do fabricante 114014 1-13

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Os chanfros são nitrurados.
Particularmente estável e robusta devido ao diâmetro de núcleo reforçado. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. Haste também tem 3 superfícies de aperto para utilização em mandril com 3 mordentes.
  • Ideal para a produção de furos exatos em chapas, tubos e perfis.
  • Marcação segura sem centragem ou centragem inicial – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora ponta de centragem.
  • A marcação oblíqua é possível sem quaisquer problemas após a penetração do material pelo primeiro nível da ponta da broca.
  • Perfuração com um esforço significativamente menor do que com as brocas convencionais DIN 338-HSS – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.
  • Bloqueio de formato estável e seguro em mandril de 3 braços.
  • Uso universal num amplo espetro de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico sem rasgar ou estilhaçar.
  • Sem trepidação ou enganchamento da broca – mesmo em material de paredes finas.
  • Saída do furo livre de rebarbas.
  • Ideal para extração de pinos e rebites.

Nota:

⌀ 1 - 3,5 mm: Broca com haste cilíndrica, sem superfícies de aperto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta