Micrómetro de yunque en V de 3 ranuras, 0.05-0.6 ″

N.º do artigo: 114-163
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114-163
EAN/GTIN 4946368010359
Número do fabricante 114-163
Número L L40010 14706

Descrição

Descripción:

El micrómetro exterior con yunque en V se utiliza para medir herramientas de corte y le ofrece las siguientes ventajas: Para herramientas de medición con tres filos, p. Ej. B. Machos de roscar, fresas, escariadores.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,05 - 0,6″.
Precisión: ±0,0002″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±2,0E-4″.
Observaciones: -
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Masa: 2305
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta