Micrómetro de yunque en V de 5 ranuras, 45-65 mm

N.º do artigo: 114-123
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114-123
EAN/GTIN 4946368010175
Número do fabricante 114-123
Número L L40010 10798

Descrição

Descripción:

El micrómetro exterior con yunque en V se utiliza para medir herramientas de corte y le ofrece las siguientes ventajas: Para herramientas de medición con tres filos, p. Ej. B. Machos de roscar, fresas, escariadores.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 45 - 65
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Observaciones: -
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Masa: 1080
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta