Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Carro de aluminio tubular con plataforma de aluminio, la barra de empuje se pliega sobre la plataforma. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 900
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Altura del área de carga (mm): 230
Longitud total (mm): 995
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 965
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3